曜日別特売

Pレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

Pレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) - サンコーテクノPレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) - サンコーテクノPレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) - サンコーテクノPレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) - サンコーテクノ
呼径d(mm)4材質表面処理ラスパートシルバー
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
首下長さL(mm)
埋め込み深さ(mm)
下穴径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37131701PWV-4251パック(200本)25-223.4-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37131726PWV-4321パック(100本)32-303.4-
オープン
639
703(税込)
当日出荷
42894512PWV-4451箱(100個)-4530-3.4
1,650
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42894494PWV-4251箱(200個)-2522-3.4
オープン
取扱い終了
42894503PWV-4321箱(100個)-3230-3.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42894494PWV-42537131701PWV-425PWV-425 Pレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ 37131701Pレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ1パック(200本)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
42894503PWV-43237131726PWV-432PWV-432 Pレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ 37131726Pレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ1パック(100本)
639
税込703
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4922:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする