曜日別特売

T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)

T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) - ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) - ユニカ
材質ステンレス
全16種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
下穴径(Φmm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじ径
ねじの呼び
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
下穴径(Φmm)
取付け物厚(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42894686TLS-6401箱(50個)M6-40237.510~22-
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
42894695TLS-6501箱(50個)M6-50337.510~32-
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
42894704TLS-8501箱(50個)M8-5030912~28-
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
42894713TLS-8601箱(50個)M8-6040912~38-
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
42894722TLS-8701箱(50個)M8-7050912~48-
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
42894731TLS-8901箱(50個)M8-9060922~68-
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
42894747TLS-8101箱(50個)M8-10070922~78-
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
42894756TLS-12501箱(30個)M12-502313.516~20-
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
42894765TLS-12701箱(30個)M12-704313.516~40-
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
42894774TLS-12101箱(30個)M12-1006313.516~70-
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
41877972TLS-6301箱(50個)-M630137.5-10~12
オープン
取扱い終了
代替品有
41877981TLS-8401箱(50個)-M840209-12~18
オープン
取扱い終了
代替品有
41877997TLS-8801箱(50個)-M880609-12~58
オープン
取扱い終了
代替品有
41878006TLS-10501箱(50個)-M10502611-14~25
オープン
取扱い終了
代替品有
41878015TLS-10701箱(50個)-M10704611-14~45
オープン
取扱い終了
代替品有
41878033TLS-10901箱(50個)-M10906611-14~65
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41877972TLS-63042088076TLS-630TLS-630 T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカ 42088076T-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
41877981TLS-84042088085TLS-840TLS-840 T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカ 42088085T-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
41877997TLS-88042088094TLS-880TLS-880 T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカ 42088094T-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
41878006TLS-105042088103TLS-1050TLS-1050 T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカ 42088103T-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ1個
609
税込670
注文コードが変更になりました
41878015TLS-107042088112TLS-1070TLS-1070 T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカ 42088112T-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ1個
659
税込725
注文コードが変更になりました
41878033TLS-109042088121TLS-1090TLS-1090 T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカ 42088121T-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ1個
719
税込791
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2063:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする