サンコーテクノ
アジャストアンカー AGタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M6
外径D(Φmm)
9.5
全長L(mm)
60
長さ(mm)
(ねじ込み調節)44
ドリル径(Φmm)
10
埋め込み深さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)
10.7[1100](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
内容量
1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42894966
AG-660
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください