ウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱)

ウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱) - ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱) - ユニカ
材質ステンレス
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
外径D(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さl(mm)
下穴径(Φmm)
穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42895115BGSL-3070M1箱(30個)M10M107026.510(下穴)66以上
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
42895124BGSL-4080M1箱(20個)W1/2M12802912(下穴)73以上
オープン
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1726:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする