曜日別特売

ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)

ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) - ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) - ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) - ユニカ
材質ステンレス
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
ねじの呼び
全長(mm)
全長L(mm)
ねじ長さl(mm)
埋め込み深さ(mm)
穴深さ(mm)
下穴径(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42895151BGS-10901箱(30個)M10-90-46.552以上-10-
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
42895185BGS-12901箱(25個)M12-90-3961以上-12-
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
42895194BGS-16121箱(10個)M16-120-5971以上-16-
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
66773011BGS-12101箱(25本)M12-100-4961以上-12-
23,225
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
42895133BGS-8601箱(50個)--60-25-(下穴)52以上8M8
オープン
取扱い終了
代替品有
42895142BGS-10701箱(30個)--70-26.5-(下穴)60以上10M10
オープン
取扱い終了
代替品有
42895167BGS-12801箱(25個)--80-29-(下穴)68以上12M12
オープン
取扱い終了
代替品有
42895176BGS-10801箱(30個)--80-36.5-(下穴)60以上10M10
オープン
取扱い終了
代替品有
41878234BGS-12101箱(25個)-M12-10049(最小)50-12-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42895133BGS-86039447992BGS860BGS-860 ビッグワン(ステンレス製) ユニカ 39447992ビッグワン(ステンレス製)ユニカ1箱(50本)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
42895142BGS-107039447965BGS1070BGS-1070 ビッグワン(ステンレス製) ユニカ 39447965ビッグワン(ステンレス製)ユニカ1箱(30本)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
42895167BGS-128039447983BGS1280BGS-1280 ビッグワン(ステンレス製) ユニカ 39447983ビッグワン(ステンレス製)ユニカ1箱(25本)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
42895176BGS-108039447974BGS1080BGS-1080 ビッグワン(ステンレス製) ユニカ 39447974ビッグワン(ステンレス製)ユニカ1箱(30本)
9,598
税込10,558
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2350:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする