ユニカ
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
材質
スチール、ウェッジ:ステンレス
表面処理
溶解亜鉛めっき
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
全長(mm)
ねじ長さl(mm)
下穴径(Φmm)
取付け物厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42895203
BG-1290D
1箱(25個)
M12
90
39
12
最大12
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
42895212
BG-1210D
1箱(25個)
M12
100
49
12
最大22
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
66773029
BG-1080D
1箱(30本)
M10
80
36.5
10
最大13
¥
7,380
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
66773038
BG-1090D
1箱(30本)
M10
90
46.5
10
最大22
¥
8,250
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
66773047
BG-1212D
1箱(25本)
M12
120
69
12
最大42
¥
11,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
66773056
BG-1612D
1箱(10本)
M16
120
59
16
最大25
¥
8,130
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください