曜日別特売

ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)

ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) - ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) - ユニカ
(1件のレビュー)
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
外径D(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さl(mm)
下穴径(Φmm)
穴深さ(mm)
深さ(mm)
取付け物厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42895246BG-10901箱(30個)M10M109046.510(下穴)60以上(最小)4222
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
42895255BG-12801箱(25個)M12M12802912(下穴)68以上(最小)502
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
42895264BG-8701箱(50個)M8M870258(下穴)52以上(最小)355
6,250
6,198
6,818(税込)
当日出荷
42895273BG-10801箱(30個)M10M108036.510(下穴)60以上(最小)4213
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
42895307BG-12101箱(25個)M12M121004912(下穴)68以上(最小)5022
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
42895316BG-12121箱(25個)M12M121206912(下穴)68以上(最小)5022
8,850
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42895325BG-12151箱(25個)M12M121509912(下穴)68以上(最小)5022
10,450
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42895334BG-16121箱(10個)M16M161205916(下穴)80以上(最小)6025
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
42895221BG-8601箱(50個)-M860258(下穴)52以上(最小)355
オープン
取扱い終了
代替品有
42895237BG-10701箱(30個)-M107026.510(下穴)60以上(最小)423
オープン
取扱い終了
代替品有
42895282BG-10101箱(30個)-M1010056.510(下穴)60以上(最小)4232
オープン
取扱い終了
代替品有
42895291BG-12901箱(25個)-M12903912(下穴)68以上(最小)5012
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42895221BG-86039447931BG860BG-860 ビッグワン スチール製 ユニカ 39447931ビッグワン スチール製ユニカ1箱(50本)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
42895237BG-107039447913BG1070BG-1070 ビッグワン スチール製 ユニカ 39447913ビッグワン スチール製ユニカ1箱(30本)
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
42895282BG-101039447904BG1010BG-1010 ビッグワン スチール製 ユニカ 39447904ビッグワン スチール製ユニカ1箱(30本)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
42895291BG-129039447922BG1290BG-1290 ビッグワン スチール製 ユニカ 39447922ビッグワン スチール製ユニカ1箱(25本)
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42895246
2024-05-24
用途: フェンスの取り付け
アイ工房製造業

仕事が早くて便利です。次回もこのアンカーを使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2198:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする