ユニカ
エヌピープラグ NPタイプ(小箱)
呼び
NP-640
直径(Φmm)
6
首下長(mm)
40
下穴径(Φmm)
6
頭径(Φmm)
11
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42895447
NP-640
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください