エイ・ワイ・ファスナー
エバーキャッチ(鉄/生地)(小箱)
ボルト径寸法(Φmm)
8
平径(mm)
13
全長(mm)
76
ドリル径(Φmm)
14.5
筒径(Φmm)
13.4
筒長(mm)
62
材質
鉄
表面処理
生地
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42895456
EC-860
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください