サンコーテクノ
オールアンカー SFTタイプ(ステンレス)(小箱)
頭部径dk(mm)
9
外径D(Φmm)
5
首下長さL(mm)
30
ドリル径(Φmm)
5.4
埋め込み深さ(mm)
20
取付け物厚(mm)
1~10
材質
ステンレス
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42895693
SFT-530
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください