サンコーテクノ
オールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ドリル径(Φmm)
全長L(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42895885
Y-630P
1箱(50個)
鉄
6.4
30
24
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
42895894
Y-640P
1箱(50個)
鉄
6.4
40
24
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
42895903
Y-650P
1箱(50個)
鉄
6.4
50
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
42895912
Y-860
1箱(50個)
鉄
8.5
60
35
¥
5,750
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
42895921
Y-880
1箱(50個)
鉄
8.5
80
35
¥
7,250
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
42895937
Y-1050
1箱(50個)
鉄
10.5
50
40
¥
6,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
42895946
Y-1070
1箱(30個)
鉄
10.5
70
40
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
42895955
Y-1260
1箱(30個)
鉄
12.7
60
50
オープン
取扱い終了
42895964
Y-1280
1箱(30個)
鉄
12.7
80
50
オープン
取扱い終了
42895973
Y-1210
1箱(20個)
鉄
12.7
100
50
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください