オールプラグ MGタイプ(小箱)

オールプラグ MGタイプ(小箱) - サンコーテクノオールプラグ MGタイプ(小箱) - サンコーテクノ
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用木ねじ(mm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
ドリル径(Φmm)
穴あけ深さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42896007MG-6×30P1箱(50個)3.5~4.5(3.5)6306.0(ALCパネル:5.5)3530
オープン
499
549(税込)
当日出荷
42895991MG-5×25P1箱(100個)2.7~3.5(3.1)5255.0(ALCパネル:4.5)3025
オープン
取扱い終了
代替品有
42896016MG-8×40P1箱(50個)4.5~6.2(4.5)8408.0(ALCパネル:7.5)4540
オープン
取扱い終了
代替品有
42896025MG-10×50P1箱(25個)6.2~8.0(6.2)105010.0(ALCパネル:9.5)5550
オープン
取扱い終了
代替品有
42896034MG-12×60P1箱(15個)8.0~9.0(8.0)126012.0(ALCパネル:11.5)6560
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42895991MG-5×25P86264936MG5X25PMG-5×25P オールプラグMGタイプ ナイロン製 サンコーテクノ 86264936オールプラグMGタイプ ナイロン製サンコーテクノ1パック(100本)
949
税込1,044
注文コードが変更になりました
42896016MG-8×40P86264945MG8X40PMG-8×40P オールプラグMGタイプ ナイロン製 サンコーテクノ 86264945オールプラグMGタイプ ナイロン製サンコーテクノ1パック(50本)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
42896025MG-10×50P86264911MG10X50PMG-10×50P オールプラグMGタイプ ナイロン製 サンコーテクノ 86264911オールプラグMGタイプ ナイロン製サンコーテクノ1パック(25本)
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
42896034MG-12×60P86264927MG12X60PMG-12×60P オールプラグMGタイプ ナイロン製 サンコーテクノ 86264927オールプラグMGタイプ ナイロン製サンコーテクノ1パック(15本)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1777:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする