オールプラグ SPS-Sタイプ(ステンレス)(小箱)

オールプラグ SPS-Sタイプ(ステンレス)(小箱) - サンコーテクノ
材質ステンレス
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
全長L(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
穴あけ深さ(mm)
取付け物厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37417877SPS-6X35S1箱(100本)------
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
42896095SPS-4×25S1箱(100個)42541730(最大)5
オープン
取扱い終了
代替品有
42896104SPS-5×35S1箱(100個)53552540(最大)5
オープン
取扱い終了
代替品有
42896122SPS-5×50S1箱(100個)55052555(最大)20
オープン
取扱い終了
代替品有
42896131SPS-6×50S1箱(100個)65062556(最大)20
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42896095SPS-4×25S37417843SPS-4X25SSPS-4×25S オールプラグステンレス サンコーテクノ 37417843オールプラグステンレスサンコーテクノ1箱(100本)
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
42896104SPS-5×35S37417852SPS-5X35SSPS-5×35S オールプラグステンレス サンコーテクノ 37417852オールプラグステンレスサンコーテクノ1箱(100本)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
42896122SPS-5×50S37417861SPS-5X50SSPS-5×50S オールプラグステンレス サンコーテクノ 37417861オールプラグステンレスサンコーテクノ1箱(100本)
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
42896131SPS-6×50S37417886SPS-6X50SSPS-6×50S オールプラグステンレス サンコーテクノ 37417886オールプラグステンレスサンコーテクノ1箱(100本)
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする