曜日別特売

オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - サンコーテクノオールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - サンコーテクノ
埋め込み深さ(mm)25材質表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
全長L(mm)
ドリル径(Φmm)
穴あけ深さ(mm)
取付け物厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42896147SPS-8X751箱(50個)875885(最大)40
2,950
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
42896174SPS-6×351箱(100個)635641(最大)5
3,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
42896156SPS-6X751箱(100個)675681(最大)45
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
42896165SPS-6×501箱(100個)650656(最大)20
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
42896183SPS-5×351箱(100個)535540(最大)5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42896156SPS-6X7537417816SPS-6X75SPS-6X75 プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノ 37417816プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)サンコーテクノ1箱(100本)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
42896165SPS-6×5037417807SPS-6X50SPS-6×50 プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノ 37417807プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)サンコーテクノ1箱(100本)
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
42896183SPS-5×3537417773SPS-5X35SPS-5×35 プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノ 37417773プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)サンコーテクノ1箱(100本)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2203:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする