曜日別特売

グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - サンコーテクノ
材質表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
全長L(mm)
埋め込み深さ(mm)
ドリル径(Φmm)
ねじ長さl(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42896542GA-30301箱(100個)W3/8303012.5912
6,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
42896551GA-30351箱(100個)W3/8353512.51112
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
42896621GA-10MS1箱(100個)M10303014.51314
7,600
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
42896637GA-10ML1箱(50個)M107070(40+仕上材厚30)14.52514
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
42896655GA-12MS1箱(50個)M124040181717.3
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
42896682GA-16ML1箱(15個)M16100100(60+仕上材厚40)223021.5
7,770
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
42896707GA-22M1箱(6個)M229090293528.5
4,452
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
42896497GA-201箱(100個)W1/43030111010.5
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
42896506GA-251箱(100個)W5/16353512.51312
オープン
取扱い終了
代替品有
42896515GA-301箱(100個)W3/8404014.51514
オープン
取扱い終了
代替品有
42896524GA-30S1箱(100個)W3/8303014.51314
7,600
取扱い終了
代替品有
42896533GA-30L1箱(50個)W3/87070(40+仕上材厚30)14.52514
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
42896567GA-401箱(50個)W1/25050182017.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42896576GA-40S1箱(50個)W1/24040181717.3
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
42896585GA-501箱(25個)W5/86060222521.5
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
42896594GA-6M1箱(100個)M63030111010.5
オープン
取扱い終了
代替品有
42896603GA-8M1箱(100個)M8353512.51312
オープン
取扱い終了
代替品有
42896612GA-10M1箱(100個)M10404014.51514
オープン
取扱い終了
代替品有
42896646GA-12M1箱(50個)M125050182017.3
オープン
取扱い終了
代替品有
42896673GA-16M1箱(25個)M166060222521.5
オープン
取扱い終了
代替品有
42896691GA-20M1箱(15個)M208080263025.4
オープン
取扱い終了
代替品有
42896716GA-24M1箱(6個)M24110110334532
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42896664GA-12ML1箱(30個)M128080(50+仕上材厚30)182517.3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42896497GA-2010893356GA-20 (ネジケイ W1/4)GA-20 グリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじ サンコーテクノ 10893356グリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじサンコーテクノ1セット(100個)
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
42896506GA-2502276522GA-25GA-25 グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ 02276522グリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ1箱(100本)
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
42896515GA-3002276531GA-30GA-30 グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ 02276531グリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ1箱(100本)
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
42896524GA-30S40382036GA-30SGA-30S グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ 40382036グリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ1箱(100本)
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
42896533GA-30L10890818GA-30L (ゼンチョウ 70MM インチネジ)GA-30L グリップアンカーGAタイプロング スチール製 インチねじ サンコーテクノ 10890818グリップアンカーGAタイプロング スチール製 インチねじサンコーテクノ1セット(50個)
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
42896567GA-4002276547GA-40GA-40 グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ 02276547グリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ1箱(50本)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
42896576GA-40S10890802GA-40S (ゼンチョウ 40MM インチネジ)GA-40S グリップアンカーGAタイプショート スチール製 インチねじ サンコーテクノ 10890802グリップアンカーGAタイプショート スチール製 インチねじサンコーテクノ1セット(50個)
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
42896585GA-5006951506GA-50GA-50 グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ 06951506グリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ1箱(25本)
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
42896594GA-6M40382011GA-6MGA-6M グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ 40382011グリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ1箱(100本)
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
42896603GA-8M02276565GA-8MGA-8M グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ 02276565グリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ1箱(100本)
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
42896612GA-10M02276495GA-10MGA-10M グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ 02276495グリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ1箱(100本)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
42896646GA-12M02276504GA-12MGA-12M グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ 02276504グリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ1箱(50本)
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
42896673GA-16M02276513GA-16MGA-16M グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ 02276513グリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ1箱(25本)
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
42896691GA-20M40382027GA-20MGA-20M グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ 40382027グリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ1箱(15本)
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
42896716GA-24M10707314GA-24MGA-24M グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ 10707314グリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ1箱(6本)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1301:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする