曜日別特売

グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) - サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) - サンコーテクノ
材質表面処理ドブ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
全長L(mm)
埋め込み深さ(mm)
ドリル径(Φmm)
ねじ長さl(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42896725GA-30D1箱(100個)W3/8404014.51514
12,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
42896734GA-40D1箱(50個)W1/25050182017.3
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
42896743GA-50D1箱(25個)W5/86060222521.5
8,925
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
42896752GA-10MD1箱(100個)M10404014.51514
12,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
42896761GA-12MD1箱(50個)M125050182017.3
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42896777GA-16MD1箱(25個)M166060222521.5
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1711:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする