サンコーテクノ
サンビックアンカー NSBタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
外径D(Φmm)
全長L(mm)
ドリル径(Φmm)
取付け物厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42896831
NSB-1625
1箱(10個)
M16
23.6
142
24
(最大)25
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
42896847
NSB-1225
1箱(20個)
M12
17.6
115
18
25
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください