曜日別特売

シーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

シーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - サンコーテクノ
表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
全長L(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42896901CT-30701箱(50個)W3/8137012.5
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
42896953CT-10701箱(50個)M10137012.5
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
42896971CT-12801箱(30個)M1216.58016
16,260
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
42896883CT-25301箱(100個)W5/1610.53010
オープン
取扱い終了
42896892CT-30401箱(50個)W3/812.54012
オープン
取扱い終了
42896917CT-40501箱(50個)W1/216.55016
オープン
取扱い終了
42896926CT-50601箱(25個)W5/820.56020
オープン
取扱い終了
42896935CT-8301箱(100個)M810.53010
オープン
取扱い終了
42896944CT-10401箱(50個)M10134012.5
オープン
取扱い終了
42896962CT-12501箱(50個)M1216.55016
オープン
取扱い終了
42896987CT-16601箱(25個)M1620.56020
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42896883CT-253002275883CT-2530CT-2530 シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ 02275883シーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ1箱(100本)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
42896892CT-304002275892CT-3040CT-3040 シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ 02275892シーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ1箱(50本)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
42896917CT-405002275901CT-4050CT-4050 シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ 02275901シーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ1箱(50本)
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
42896926CT-506002275917CT-5060CT-5060 シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ 02275917シーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ1箱(25本)
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
42896935CT-83002275935CT-830CT-830 シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ 02275935シーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ1箱(100本)
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
42896944CT-104002275847CT-1040CT-1040 シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ 02275847シーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ1箱(50本)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
42896962CT-125002275856CT-1250CT-1250 シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ 02275856シーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ1箱(50本)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
42896987CT-166002275865CT-1660CT-1660 シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ 02275865シーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ1箱(25本)
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする