大阪魂
タップスター(SUS410)(小箱)
材質
SUS410
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
取付厚(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42897233
STP-645
M6
45
(ミリねじ)15
5.5
30
(地厚)1~5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
42897242
STP-660
M6
60
(ミリねじ)20
5.5
30
(地厚)1~20
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897251
STP-850
M8
50
(ミリねじ)20
7.5
35
(地厚)1~5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
42897267
STP-870
M8
70
(ミリねじ)25
7.5
35
(地厚)1~20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897276
STP-1060
M10
60
(ミリねじ)20
9.5
45
(地厚)1~5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
42897285
STP-1080
M10
80
(ミリねじ)25
9.5
45
(地厚)1~20
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください