大阪魂
トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱)
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。
全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
適合壁厚(mm)
9~64
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
全8種類を絞り込む
ボルト径
選択してください
M5
M6
M8
M10
W3/16
W1/4
W3/8
W1/2
下穴径(Φmm)
13
19
内容量
1箱(25個)
1箱(50個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ボルト径
下穴径(Φmm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42897434
BM10
1箱(25個)
M10
19
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897443
BM5
1箱(50個)
M5
13
¥
17,980
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
残り2点です
42897452
BA
1箱(50個)
W3/16
13
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897461
BB
1箱(50個)
W1/4
13
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897477
BC
1箱(25個)
W3/8
19
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
42897495
BM6
1箱(50個)
M6
13
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897504
BM8
1箱(25個)
M8
19
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
42897486
BD
1箱(25個)
W1/2
19
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください