大阪魂
ドリラー(フェニックス)(小箱)
適合
M4用
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径(mm)
頭径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42897565
M4
4
15
25
25+取付物厚み
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897574
M4
-
-
-
-
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください