曜日別特売

ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱)

ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) - サンコーテクノハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) - サンコーテクノ
材質表面処理生地厚さt(mm)2.3
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
首下長さL(mm)
ねじ径
外径d(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
穿孔深さ(mm)
ドリル径(Φmm)
二面幅S(mm)
外径D(Φmm)
取付け物厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42897644HEA-8751箱(50個)75M10104585-h45132012~27
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
42897653HEA-10751箱(25個)75M121255110-h55172417~42
4,875
4,798
5,278(税込)
当日出荷
42897662HEA-12131箱(15個)130-1465140-h65192632~62
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1909:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする