ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)

ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット) - サンコーテクノハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット) - サンコーテクノ
材質スチール表面処理ジオメット
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42897775HDF-4251パック(240本)25M43.4228
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
42897784HDF-4321パック(200本)32M43.4298
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
86266311HDF-4381パック(170本)38M43.4298
1,800
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
42897793HDF-4451パック(150本)45M43.4358
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
86266327HDF-4601パック(100本)60M43.4358
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
86266336HDF-4751パック(80本)75M43.4358
1,800
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
86266345HDF-5251パック(180本)25M54.32210
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
42897741HDF-5351パック(140本)35M54.33010
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
42897757HDF-5451パック(110本)45M54.34010
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
42897766HDF-5601パック(75本)60M54.34010
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
86266354HDF-5751パック(60本)75M54.34010
1,800
959
1,055(税込)
4日以内出荷
86266406HDF-6451パック(65本)45M65.34012
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
86266415HDF-6601パック(45本)60M65.34012
1,800
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
86266424HDF-6751パック(40本)75M65.34012
1,800
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
86266433HDF-6901パック(25本)90M65.37012
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
86266363HDF-61001パック(23本)100M65.37012
1,800
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
86266372HDF-61201箱(100本)120M65.37012
14,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
86266381HDF-61501箱(100本)150M65.37012
18,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
86266397HDF-61801箱(100本)180M65.37012
20,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3405:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする