大阪魂
ビルボルト(鉄/ドブ)(小箱)
表面処理
ドブ
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
材質
全長B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42897845
DBB-0865
1箱(200個)
M8
12.5
鉄
65
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897854
DBB-1080
1箱(100個)
M10
14.5
鉄
80
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897863
DBB-1010
1箱(100個)
M10
14.5
鉄
100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897872
DBB-1012
1箱(100個)
M10
14.5
鉄
120
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897881
DBB-1015
1箱(100個)
M10
14.5
鉄
150
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897897
DBB-1210
1箱(50個)
M12
18
鉄
100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897906
DBB-1216
1箱(50個)
M12
18
鉄
160
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897915
DBB-1610
1箱(25個)
M16
22.5
鉄
100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897924
DBB-16125
1箱(25個)
M16
22.5
鉄
125
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897933
DBB-1616
1箱(25個)
M16
22.5
鉄
160
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897942
DBB-1620
1箱(25個)
M16
22.5
鉄
200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897951
DBB-4100
1箱(50個)
W1/2
18
鉄
100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897967
DBB-2020
1箱(15個)
M20
26.5
鉄
200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください