大阪魂
ビルボルト(鉄/クロメート)(小箱)
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
材質
全長B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42897976
BB-0650
1箱(200個)
M6
11
鉄
50
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42897985
BB-0865
1箱(200個)
M8
12.5
鉄
65
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42897994
BB-1070
1箱(100個)
M10
14.5
鉄
70
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42898003
BB-1080
1箱(100個)
M10
14.5
鉄
80
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42898012
BB-1010
1箱(100個)
M10
14.5
鉄
100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42898021
BB-1212
1箱(50個)
M12
18
鉄
120
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42898037
BB-1612
1箱(25個)
M16
22.5
鉄
120
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42898046
BB-1620
1箱(25個)
M16
22.5
鉄
200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42898055
BB-3070
1箱(100個)
W3/8
14.5
鉄
70
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42898064
BB-3080
1箱(100個)
W3/8
14.5
鉄
80
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42898073
BB-3100
1箱(100個)
W3/8
14.5
鉄
100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください