ベストアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

ベストアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) - デイコムベストアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) - デイコム
材質表面処理ドブ
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
外径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42898545DC-8901箱(50個)M8890308.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
42898554DC-81001箱(50個)M10101003510.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
42898563DC-10701箱(50個)M1010702510.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
42898572DC-12801箱(30個)M121280-12.7
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
42898581DC-161001箱(15個)M16161004017
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
42898597DC-161201箱(15個)M16161204017
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
42898606DC-201901箱(10個)M20201905021.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1719:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする