曜日別特売

ボルトアンカー BAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

ボルトアンカー BAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) - サンコーテクノボルトアンカー BAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) - サンコーテクノ
(1件のレビュー)
材質表面処理ドブ
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
全長L(mm)
ドリル径(Φmm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
外径D(Φmm)
全長L(mm)
取付け物厚(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42899403BA-1070D1箱(50個)M1014701~1214.540
10,250
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
42899412BA-1080D1箱(50個)M1014801~2214.540
10,750
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
42899421BA-1010D1箱(50個)M10141001~5014.540
12,250
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
42899437BA-1012D1箱(50個)M10141201~7014.540
12,750
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
42899446BA-1210D1箱(30個)M1217.31001~251850
10,500
9,298
10,228(税込)
当日出荷
42899455BA-1212D1箱(30個)M1217.31201~451850
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
42899464BA-1215D1箱(25個)M1217.31501~751850
11,250
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
42899473BA-1612D1箱(20個)M1621.71201~302260
13,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
42899482BA-870D1箱(100個)M812701~2112.535
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
42899491BA-865D1箱(100個)M812651~1612.535
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42899446
2020-09-01
用途: 天井用アンカーブラケット取り付け
有限会社布和サービス

グリップアンカーと比べ、抜群の安心感有り
重みが、かかるほど、アンカーが効き、強度が増します
天井アンカーには、最適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2478:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする