ユニカ
ルーティアンカー Cタイプ(鉄/生地)(小箱)
表面処理
生地
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじ径
下穴径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42899841
C-860
1箱(50個)
鉄
M8
-
-
-
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42899787
C-890
1箱(50個)
鉄
M8
-
-
-
オープン
取扱い終了
42899796
C-810
1箱(50個)
鉄
M8
-
-
-
オープン
取扱い終了
42899805
C-1015
1箱(50個)
鉄
M10
-
-
-
オープン
取扱い終了
42899814
C-1680
1箱(15個)
鉄
M16
-
-
-
オープン
取扱い終了
42899823
C-1070
1箱(50個)
鉄
M10
-
-
-
オープン
取扱い終了
42899832
C-5010
1箱(15個)
鉄
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
42899857
C-1280
1箱(30個)
鉄
M12
-
-
-
オープン
取扱い終了
42899866
C-645
1箱(50個)
鉄
M6
6.4
45
15
オープン
取扱い終了
42899875
C-660
1箱(50個)
鉄
M6
6.4
60
20
オープン
取扱い終了
42899884
C-850
1箱(50個)
鉄
M8
8.5
50
20
オープン
取扱い終了
42899893
C-870
1箱(50個)
鉄
M8
8.5
70
25
オープン
取扱い終了
42899902
C-1050
1箱(50個)
鉄
M10
10.5
50
20
オープン
取扱い終了
42899911
C-1060
1箱(50個)
鉄
M10
10.5
60
25
オープン
取扱い終了
42899927
C-1080
1箱(50個)
鉄
M10
10.5
80
25
オープン
取扱い終了
42899936
C-1090
1箱(50個)
鉄
M10
10.5
90
30
オープン
取扱い終了
42899945
C-1010
1箱(50個)
鉄
M10
10.5
100
30
オープン
取扱い終了
42899954
C-1012
1箱(50個)
鉄
M10
10.5
120
30
オープン
取扱い終了
42899963
C-1260
1箱(30個)
鉄
M12
12.7
60
25
オープン
取扱い終了
42899972
C-1270
1箱(30個)
鉄
M12
12.7
70
25
オープン
取扱い終了
42899981
C-1290
1箱(30個)
鉄
M12
12.7
90
30
オープン
取扱い終了
42899997
C-1210
1箱(30個)
鉄
M12
12.7
100
30
オープン
取扱い終了
42900006
C-1212
1箱(30個)
鉄
M12
12.7
120
50
オープン
取扱い終了
42900015
C-1610
1箱(15個)
鉄
M16
17
100
40
オープン
取扱い終了
42900024
C-1612
1箱(15個)
鉄
M16
17
120
40
オープン
取扱い終了
42900033
C-1615
1箱(15個)
鉄
M16
17
150
40
オープン
取扱い終了
42900042
C-2013
1箱(10個)
鉄
M20
21.5
130
50
オープン
取扱い終了
42900051
C-2015
1箱(10個)
鉄
M20
21.5
150
50
オープン
取扱い終了
42900067
C-2550
1箱(50個)
鉄
W5/16
8.5
50
20
オープン
取扱い終了
42900076
C-3060
1箱(50個)
鉄
W3/8
10
60
25
オープン
取扱い終了
42900085
C-3090
1箱(50個)
鉄
W3/8
10
90
30
オープン
取扱い終了
42900094
C-4070
1箱(30個)
鉄
W1/2
12.7
70
25
オープン
取扱い終了
42900103
C-4090
1箱(30個)
鉄
W1/2
12.7
90
30
オープン
取扱い終了
42900112
C-840
1箱(50個)
鉄
M8
8.5
40
20
オープン
取扱い終了
42900121
C-1215
1箱(30個)
鉄
M12
12.7
150
50
オープン
取扱い終了
42900137
C-1619
1箱(15個)
鉄
M16
17
190
40
オープン
取扱い終了
42900146
C-2019
1箱(10個)
鉄
M20
21.5
190
50
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください