ユニカ
ルーティアンカー Tタイプ(鉄/生地)(小箱)
表面処理
生地
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじ径
下穴径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42900155
T-420
1箱(100個)
鉄
M4
4.3
20
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42900164
T-425
1箱(100個)
鉄
M4
4.3
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
42900173
T-525
1箱(100個)
鉄
M5
5.4
25
オープン
取扱い終了
42900182
T-530
1箱(100個)
鉄
-
5.4
30
オープン
取扱い終了
42900191
T-630
1箱(50個)
鉄
M6
6.4
30
オープン
取扱い終了
42900207
T-640
1箱(50個)
鉄
M6
6.4
40
オープン
取扱い終了
42900216
T-660
1箱(100個)
鉄
-
6.4
60
オープン
取扱い終了
42900225
T-840
1箱(30個)
鉄
M8
8.5
40
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください