ユニカ
ルーティアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)
ねじ径
M4
直径(Φmm)
4
下穴径(Φmm)
4.3
頭径(Φmm)
8
材質
鉄
表面処理
生地
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42900234
Y-420
20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
42900243
Y-425
25
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください