大阪魂
亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱)
ねじ径M
M6
材質
鉄
全長L1(mm)
27.5
ねじ長さS(mm)
(最小)20+器材厚A
下穴径d(Φmm)
プレス:12.5、ドリル:12.7
表面処理
生地
寸法H(mm)
15
ねじの種類
ナット
寸法L2(mm)
21
引抜強度(N)
80(最大)
破断強度(N)
19.61
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42900462
M6TN-6S
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください