サンコーテクノ
石引アンカー WAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
埋め込み深さ(mm)
30
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
内容量
1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42900514
WA-1045
10
45
10.5
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
42900523
WA-1245
12
45
12.5
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
42900557
WA-1055
10
55
10.5
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
42900532
WA-1250
12
50
12.5
オープン
取扱い終了
42900541
WA-1255
12
55
12.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください