磐田電工
E形リング 軸用 JIS規格(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
形状
軸用E形リング
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42901022
JE-1.2
1箱(1000個)
1.2
3
0.3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
42901031
JE-1.5
1箱(1000個)
1.5
4
0.4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
42901047
JE-2
1箱(1000個)
2
5
0.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
42901056
JE-2.5
1箱(1000個)
2.5
6
0.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
42901065
JE-3
1箱(1000個)
3
7
0.6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
42901074
JE-4
1箱(1000個)
4
9
0.6
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
42901083
JE-5
1箱(1000個)
5
11
0.6
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
42901092
JE-6
1箱(1000個)
6
12
0.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42901101
JE-7
1箱(1000個)
7
14
0.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42901117
JE-8
1箱(1000個)
8
16
0.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
42901126
JE-9
1箱(1000個)
9
18
0.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
42901135
JE-10
1箱(500個)
10
20
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42901144
JE-12
1箱(500個)
12
23
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
42901153
JE-15
1箱(500個)
15
29
1.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
42901162
JE-19
1箱(500個)
19
37
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
42901171
JE-24
1箱(100個)
24
44
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください