オチアイ
E形止め輪(Eリング)スタック(鉄/ACP)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ACP
硬さ
HRC44~52
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合軸d1(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42901537
ES-1.5
1箱(10000個)
2以上2.5未満
0.4
4
1.5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
42901546
ES-1.9
1箱(10000個)
2.5以上3未満
0.4
4.5
1.9
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
42901555
ES-2.0
1箱(10000個)
2.5以上3.2未満
0.4
5
2
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
42901564
ES-2.3
1箱(10000個)
3以上4未満
0.4
6
2.3
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
42901573
ES-2.5
1箱(10000個)
3.2以上4未満
0.4
6
2.5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
42901582
ES-3.0
1箱(10000個)
4以上5未満
0.6
7
3
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
42901591
ES-4.0
1箱(10000個)
5以上7未満
0.6
9
4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42901607
ES-5.0
1箱(10000個)
6以上8未満
0.6
11
5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
42901616
ES-6.0
1箱(10000個)
7以上9未満
0.8
12
6
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
42901625
ES-7.0
1箱(10000個)
8以上11未満
0.8
14
7
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
42901634
ES-8.0
1箱(10000個)
9以上12未満
0.8
16
8
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
42901643
ES-9.0
1箱(10000個)
10以上14未満
0.8
18
9
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
42901652
ES-12.0
1箱(1000個)
13以上18未満
1
23
12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください