磐田電工
GV型リング 軸用(磐田規格)(鉄/生地)(小箱)
呼び
15
寸法C(mm)
19.9
材質
鉄
板厚t(mm)
1
表面処理
生地
寸法d(mm)
1.3
寸法S(mm)
15
寸法D1(mm)
13.8
寸法D2(mm)
18.2
寸法W(mm)
1.1
寸法G(mm)
14.3
スラスト荷重(N)
8041
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42901661
GV-15
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください