オチアイ
曲げワッシャー(ステンレス)(小箱)
種類
曲げワッシャー
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42904373
MB-7501
ステンレス
15
0.3
7.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
44755663
MB-6511
ステンレス
9.8
0.5
6.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください