友渕製作所
アルミ - 鉄ブラインドリベットASSE-C シールドタイプ皿頭(鉄/生地)(小箱)
材質
アルミ/鉄
表面処理
生地
寸法H(mm)
8
寸法E(mm)
1.5
寸法G(mm)
8.0~9.6
リベット呼径D(mm)
4
リベット長さL(mm)
14
加工物穴径(mm)
4.1
剪断荷重(N)
180
引張荷重(N[kgf])
220[2160]
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42905624
ASSE-56C
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください