福井鋲螺
アルミ - 鉄ブラインドリベットDAS(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リベット径(Φmm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42905633
DAS-32
1箱(1000個)
2.4
3.2
0.5
2.5
7.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
42905642
DAS-41
1箱(1000個)
3.2
1.6
0.5
3.3
7
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
42905651
DAS-42
1箱(1000個)
3.2
3.2
1.6
3.3
8.6
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
42905667
DAS-43
1箱(1000個)
3.2
4.8
3.2
3.3
10.2
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
42905676
DAS-44
1箱(1000個)
3.2
6.4
4.8
3.3
11.8
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
42905685
DAS-52
1箱(1000個)
4
3.2
1.0
4.1
9.9
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
42905694
DAS-53
1箱(1000個)
4
4.8
3.2
4.1
11.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
42905703
DAS-612
1箱(500個)
4.8
19.2
16
4.9
21.2
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
42905712
DAS-62
1箱(1000個)
4.8
3.2
1.6
4.9
10.9
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
42905721
DAS-68
1箱(500個)
4.8
12.6
11.2
4.9
20.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください