LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ブラインドリベットNST-H(ヘッダー品)(ステンレス/ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
ステンコーティング
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リベット径(Φmm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42905852
NST4-1H
3.2
1.6
1
3.3~3.4
4.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
42905861
NST4-2H
3.2
3.2
1
3.3~3.4
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
42905877
NST4-3H
3.2
4.8
1.6
3.3~3.4
7.6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
42905886
NST4-4H
3.2
6.4
3.2
3.3~3.4
9.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
42905895
NST5-2H
4
3.2
1.2
4.1~4.2
6.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
42905904
NST5-3H
4
4.8
1.6
4.1~4.2
8.2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
42905913
NST5-4H
4
6.4
3.2
4.1~4.2
9.8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
42905922
NST6-4H
4.8
6.4
4.8
4.9~5.0
10.3
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください