LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ブラインドリベットNST皿頭(ステンレス/ステンレス)(小箱)
材質
フランジ部・シャフト部/ステンレス
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リベット径(Φmm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42906017
NST5-4K
4
6.4
3.2
4.1~4.2
9.8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
42906026
NST5-6K
4
9.5
6.5
4.1~4.2
12.9
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
42906035
NST4-2K
3.2
3.2
1
3.3~3.4
6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42906044
NST4-4K
3.2
6.4
3.2
3.3~3.4
9.2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
42906053
NST6-4K
4.8
6.4
3.2
4.9~5.0
10.3
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください