友渕製作所
ステンレス - ステンレスブラインドリベットSTST皿頭(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
リベット呼径D(mm)
リベット長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42906062
STST-42C
6.4
0.9
1.2~3.2
3.2
7.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
42906071
STST-56C
8
1.1
6.4~9.6
4
14.5
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
42906087
STST-52C
8
1.1
1.2~3.2
4
8.1
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
42906096
STST-64C
9.6
1.3
3.2~6.4
4.8
12.4
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
42906105
STST-66C
9.6
1.3
6.4~9.6
4.8
15.6
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください