曜日別特売

ステンレス - 鉄ブラインドリベットNSS(ヘッダー品)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

ステンレス - 鉄ブラインドリベットNSS(ヘッダー品)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
材質表面処理3価ホワイト内容量1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リベット径(Φmm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42906315NSS4-2H3.23.213.3~3.46
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
42906324NSS4-3H3.24.81.63.3~3.47.6
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
42906333NSS4-4H3.26.43.23.3~3.49.2
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
42906342NSS5-2H43.21.24.1~4.26.6
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
42906351NSS5-3H44.81.64.1~4.28.2
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
42906367NSS5-4H46.43.24.1~4.29.8
オープン
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
42906376NSS6-3H4.84.81.64.9~5.09
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
42906385NSS6-4H4.86.43.24.9~5.010.3
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3690:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする