鉄 パーカー鋲(鉄 /BSメッキ)(小箱)

鉄 パーカー鋲(鉄 /BSメッキ)(小箱) - 大阪魂鉄 パーカー鋲(鉄 /BSメッキ)(小箱) - 大阪魂鉄 パーカー鋲(鉄 /BSメッキ)(小箱) - 大阪魂鉄 パーカー鋲(鉄 /BSメッキ)(小箱) - 大阪魂鉄 パーカー鋲(鉄 /BSメッキ)(小箱) - 大阪魂鉄 パーカー鋲(鉄 /BSメッキ)(小箱) - 大阪魂鉄 パーカー鋲(鉄 /BSメッキ)(小箱) - 大阪魂鉄 パーカー鋲(鉄 /BSメッキ)(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質表面処理BSメッキ内容量1箱(1000個)
全22種類を絞り込む
長さ(mm)
寸法D1(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法P1(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42906717#4×9.59.5No.42.90±0.065.3±0.302.40±0.06
3,298
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
42906726#00×3.23.2No.001.55±0.052.6±0.251.25±0.05
1,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42906735#00×4.84.8No.001.55±0.052.6±0.251.25±0.05
1,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42906744#00×6.46.4No.001.55±0.052.6±0.251.25±0.05
1,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42906753#0×3.23.2No.01.85±0.053.2±0.251.52±0.05
1,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42906762#0×4.84.8No.01.85±0.053.2±0.251.52±0.05
1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
42906771#0×6.46.4No.01.85±0.053.2±0.251.52±0.05
1,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42906787#1×3.23.2No.12.05±0.053.6±0.251.65±0.05
1,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
42906796#1×6.46.4No.12.05±0.053.6±0.251.65±0.05
1,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り5点です
42906805#2×3.23.2No.22.49±0.054.3±0.252.13±0.05
1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
42906814#2×4.84.8No.22.49±0.054.3±0.252.13±0.05
1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
42906823#2×6.46.4No.22.49±0.054.3±0.252.13±0.05
2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
42906832#4×4.84.8No.42.90±0.065.3±0.302.40±0.06
2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
42906841#4×6.46.4No.42.90±0.065.3±0.302.40±0.06
2,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
42906857#4×88No.42.90±0.065.3±0.302.40±0.06
2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
42906866#6×6.46.4No.63.51±0.066.2±0.302.90±0.06
3,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
42906875#6×88No.63.51±0.066.2±0.302.90±0.06
3,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
42906884#6×9.59.5No.63.51±0.066.2±0.302.90±0.06
4,498
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42906893#6×12.712.7No.63.51±0.066.2±0.302.90±0.06
4,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
42906902#1×4.84.8No.12.05±0.053.6±0.251.65±0.05
1,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
42906911#2×8.08No.22.49±0.054.3±0.252.13±0.05
2,398
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
42906927#6×4.84.8No.63.51±0.066.2±0.302.90±0.06
3,598
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42906875
2021-03-19
用途: 皮革製品作製時

革と木を使った鞄を作るときに、木枠に革を固定するために使用します。
使用感も品質も普通かなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42906814
2019-12-10
用途: 裏に手が入らない部分に使用
都築工芸

使用サイズにも寄りますが、金属のハンマーで叩いても
頭のメッキが剥がれにくいです。
でもメッキなしの素地のものも売って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
3346:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする