鉄 パーカー鋲(鉄 /ニッケル)(小箱)

鉄 パーカー鋲(鉄 /ニッケル)(小箱) - 大阪魂鉄 パーカー鋲(鉄 /ニッケル)(小箱) - 大阪魂鉄 パーカー鋲(鉄 /ニッケル)(小箱) - 大阪魂鉄 パーカー鋲(鉄 /ニッケル)(小箱) - 大阪魂鉄 パーカー鋲(鉄 /ニッケル)(小箱) - 大阪魂
(3件のレビュー)
材質表面処理ニッケル内容量1箱(1000個)
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
寸法D1(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法P1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42906954#0×3.23.2No.01.85±0.053.2±0.251.52±0.05
1,398
1,538(税込)
当日出荷
42906963#0×4.84.8No.01.85±0.053.2±0.251.52±0.05
1,398
1,538(税込)
当日出荷
42906972#0×6.46.4No.01.85±0.053.2±0.251.52±0.05
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
42906981#2×3.23.2No.22.49±0.054.3±0.252.13±0.05
1,498
1,648(税込)
当日出荷
42906997#2×4.84.8No.22.49±0.054.3±0.252.13±0.05
1,598
1,758(税込)
当日出荷
42907006#2×6.46.4No.22.49±0.054.3±0.252.13±0.05
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42907015#4×4.84.8No.42.90±0.065.3±0.302.40±0.06
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42907024#4×6.46.4No.42.90±0.065.3±0.302.40±0.06
2,298
2,528(税込)
当日出荷
42907033#4×88No.42.90±0.065.3±0.302.40±0.06
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
42907042#6×88No.63.51±0.066.2±0.302.90±0.06
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42907051#00×3.23.2No.001.55±0.052.6±0.251.25±0.05
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
42907067#00×4.84.8No.001.55±0.052.6±0.251.25±0.05
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
42907076#1×3.23.2No.12.05±0.053.6±0.251.65±0.05
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
42907085#1×4.84.8No.12.05±0.053.6±0.251.65±0.05
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
42907094#2×8.08No.22.49±0.054.3±0.252.13±0.05
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
42907103#4×9.59.5No.42.90±0.065.3±0.302.40±0.06
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
42907112#6×6.46.4No.63.51±0.066.2±0.302.90±0.06
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42907121#6×9.59.5No.63.51±0.066.2±0.302.90±0.06
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
42907137#6×12.712.7No.63.51±0.066.2±0.302.90±0.06
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42906954
2021-02-12
用途: 木工アクセサリーの部品として
酒井工房

本来の目的ではなく木工アクセサリーの部品として使用しています。今まで、小さな鋲を探していましたが、見当たらず、画鋲の傘を取って使用していましたが、今回小さくて目的に合った物が見つかり、かつ価格も安くて、満足しています。

対象商品 : 42906997
2019-02-18
用途: エンジン等のネームプレートの取り付け

純正部品で購入も可能ですが価格が高いのでこちらの商品を購入してみました。でも1000個は多いですね… 400~500個くらいがいいです。

対象商品 : 42907006
2018-09-14
用途: アルミカバーの取り付け作業
製造業

特に使用時に関する問題はありませんでした。ただ一つ気になったのは、
商品画像の頭の形状が『なべビス』の様な形状ですが実際の商品は『トラスネジ』の様な形状でした。
パーカー鋲は最終的な見た目も左右するので、販売側としては頭の形状などの説明を付け加えるべきだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
1が参考にしています
2023-02-16
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
3198:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする