廣杉計器
ワッシャーLL(ポリスライダー)(小箱)
材質
ポリスライダー
種類
平ワッシャー
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合軸径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42921304
2/7
4.5
4.6
0.25
7.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42921313
5/7
4.5
4.6
0.5
7.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42921322
1/8
5
5.2
0.13
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42921331
2/8
5
5.2
0.25
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42921347
5/8
5
5.2
0.5
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42921356
5/12
8
8.2
0.5
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42921365
1523-02
15
15.2
0.25
23
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42921374
1015-02
10
10.2
0.25
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41901675
1218-02
-
12.2
0.8
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41901684
1218-05
-
12.2
0.5
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41901693
1523-01
-
15.2
0.13
23
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41901702
1523-05
-
15.2
0.5
23
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41901711
4106-05
-
4.1
0.5
6.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41901727
2/9
-
6.2
0.25
9.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41901736
5/9
-
6.2
0.5
9.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください