廣杉計器
六角雄ねじ・雌ねじスペーサBSU(SUS303)(小箱)
材質
SUS303
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42922135
314
1箱(500個)
M3
0.5
14
6
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42922144
340
1箱(400個)
M3
0.5
40
6
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42922153
360
1箱(150個)
M3
0.5
60
6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42922162
414
1箱(400個)
M4
0.7
14
8
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42922171
490
1箱(100個)
M4
0.7
90
8
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42922187
640
1箱(70個)
M6
1
40
14
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください