大阪魂
U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ)
材質
鉄
種類
U字角ワッシャー
表面処理
ユニクロ
厚さt(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42922792
M22×68×6.0
22
68
¥
405
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
42922801
M24×72×6.0
24
72
¥
523
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください