大阪魂
角ワッシャー大形(鉄/クロメート)
厚さt(mm)
6
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
クロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42922923
M22×68×6.0
M22
24
68
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42922932
M24×72×6.0
M24
26
72
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44883587
M30×90×6.0
M30
33
90
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください