曜日別特売

丸ワッシャーISO(鉄/三価ホワイト)

丸ワッシャーISO(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

材質種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト内容量1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42923194M43×78×7.0M42-43778
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923203M46×85×7.0M45-46785
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923212M50×92×8.0M48-50892
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923221M54×98×8.0M52-54898
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923237M58×105×9.0M56-589105
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923246M62×110×9.0M60-629110
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
44917485M66×115×9.0M66M64669.0115
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
44917494M70×120×10M70M687010120
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
44917503M74×125×10M74M727410125
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
44917512M78×135×10M78M767810135
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917521M82×140×12M82M808212140
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4914:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする