丸ワッシャーISO(鉄/クロメート)

丸ワッシャーISO(鉄/クロメート) - 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/クロメート) - 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/クロメート) - 大阪魂

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート内容量1個
関連資料:(0.22MB)
全11種類を絞り込む
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42923255M46×85×7.0M4546785
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923264M50×92×8.0M4850892
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923273M54×98×8.0M5254898
789
868(税込)
9日以内出荷
返品不可
42923282M58×105×9.0M56589105
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923291M62×110×9.0M60629110
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923307M66×115×9.0M64669115
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923316M70×120×10M687010120
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923325M74×125×10M727410125
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923334M78×135×10M767810135
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923343M82×140×12M808212140
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923352M43×78×7.0M4243778
605
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4761:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする